Beli Timbangan Saga di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SAGA (Textile) Tag Gun
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp65.900

    SAGA (Textile) Tag Gun
    Deskripsi:
    Indohose SAGA 55S Tag Gun Mark II Alat Pemberi Label / Tembakan Label
  2. SAGA (Textile) Jarum Tag Gun
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp51.900

    SAGA (Textile) Jarum Tag Gun
    Deskripsi:
    Indohose SAGA N4-P Jarum Untuk Tag Gun 55S / Pack
  3. Mitutoyo Standard Scale
    Mulai

    Rp5.099.900

    Mitutoyo Standard Scale
    Deskripsi:
    The high-precision Mitutoyo Low-Expansion Glass Standard Scale is manufactured using the Mitutoyo leading-edge Linear Scale production technology, which ensures high accuracy as a standard for calibrating graduation scales in three dimensions. The low-expansion glass material provides an excellent thermal expansion coefficient for better accuracy, making these scales ideal for calibrating graduated scales.
    atribut:
    • Units: Metric
  4. Mitutoyo Standard Scales
    Mulai

    Rp18.999.900

    Mitutoyo Standard Scales
    Deskripsi:
    The high-precision Mitutoyo Low-Expansion Glass Standard Scale is manufactured using the Mitutoyo leading-edge Linear Scale production technology, which ensures high accuracy as a standard for calibrating graduation scales in three dimensions. The low-expansion glass material provides an excellent thermal expansion coefficient for better accuracy, making these scales ideal for calibrating graduated scales.
    atribut:
    • Material: Sodium Glass
    • Accuracy: '1.5x2L/1000µm at 20°C
    • Thermal expansion coefficient: 8.5x10-6/K
    • Units: Metric
  5. GS ASTRA Car Battery Maintenance Free 12V (Aki Mobil Kering)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp959.900

    GS ASTRA Car Battery Maintenance Free 12V (Aki Mobil Kering)
    Deskripsi:
    Keunggulan GS ASTRA Maintenance Free : - Tangguh untuk Iklim Tropis Indonesia karena didesain khusus untuk iklim tropis Indonesia. - Tanpa Perawatan tidak perlu lagi mengecek dan menambah air aki, sehingga menghemat waktu dan biaya perawatan. Kerusakan aki karena kelalaian mengecek dan menambah air aki menjadi tidak ada.- Bebas Korosi/Karat Sehingga kebersihan mobil dan aki Anda lebih terjaga. - GS ASTRA Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia (OEM Quality).
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
  6. GS ASTRA Hybrid Car Battery (Aki Mobil)
    Mulai

    Rp849.900

    GS ASTRA Hybrid Car Battery (Aki Mobil)
    Deskripsi:
    Keunggulan GS Hybrid : - Minim perawatan menggunakan teknologi Hybrid sehingga penguapan air aki lebih rendah dan penambahan air aki lebih lama 4 sampai 5 kali dibandingkan aki konvensional. - Siap pakai : Aki sudah terisi accu zuur standar pabrik dan sudah terisi setrum sehingga siap langsung dipakai. - Indikator elektrolit : dilengkapi indikator elektrolit untuk mengetahui kondisi permukaan, isi air aki dan daya setrum aki. - Didesain khusus untuk iklim tropis.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
  7. TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp57.900

    TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
  8. Yuasa Dry Car Battery MF (Aki Mobil Kering)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp279.900

    Yuasa Dry Car Battery MF (Aki Mobil Kering)
    Deskripsi:
    Maintenance Free-Produk yang bebas perawatan dan punya kinerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan pada mobil dan sesuai untuk pemakaian di daerah tropis. Produk ini bebas dari penambahan air aki, tidak ada korosi, dan telah menggunakan material terbaik serta teknologi YUASA terkini.
    atribut:
    • Voltage (V): 12
  9. GS ASTRA Car Battery Premium 12V (Aki Konvensional)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp819.900

    GS ASTRA Car Battery Premium 12V (Aki Konvensional)
    Deskripsi:
    1. Aki konvensional dengan kualitas prima2. Aki langsung bertenaga optimal segera setelah isi accu zuur.3. Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia.4. Didesain khusus untuk iklim tropis.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
  10. MILWAUKEE Buffing Wheel
    Mulai

    Rp1.399.900

    MILWAUKEE Buffing Wheel
    atribut:
    • Arbor Hole (inch): 3/8
    • Style: Flared Design
  11. Non Brand Chemical-Resistant PTFE Gasket Sheet
    Mulai

    Rp769.900

    Non Brand Chemical-Resistant PTFE Gasket Sheet
    Deskripsi:
    These food-grade ePTFE gasket sheets are made of expanded PTFE which is a more compressible form of PTFE that provides a tighter seal. They meet FDA standards for use in food, beverage, and pharmaceutical applications.
    atribut:
    • Backing Type: Plain
    • Binder Material: None
    • Color: White
    • FDA Approved: Yes
    • For Piping System: Food and Beverage
    • Form: Sheet
    • Metal Detectable: No
    • Reinforced: No
    • X-Ray Detectable: No
  12. STREAMLINE Copper Tubing for Plumbing & HVAC (Selang Tembaga)
    Mulai

    Rp499.900

    STREAMLINE Copper Tubing for Plumbing & HVAC (Selang Tembaga)
    Deskripsi:
    Plastic-coated Type K copper tubing eliminates the need for on-site tape wrapping or sleeving in tubing used underground or in potentially aggressive environments. The plastic coating protects copper from corrosive reactions during plumbing installations and construction. Applications for plastic-coated Type K copper pipe include potable/non-potable water, natural gas, liquefied petroleum gas, and fuel oil. ASTM specifications are permanently marked or incised in green to distinguish between other copper tube types.
    atribut:
    • Fabrication: Seamless
    • Material: Copper
    • Material Grade: C12200
    • Maximum Operating Temperature (°F): 400
Daftar Harga Timbangan Saga Terbaru October 2026
SAGA (Textile) Tag GunRp65.900
SAGA (Textile) Jarum Tag GunRp51.900
Mitutoyo Standard ScaleRp5.099.900
Mitutoyo Standard ScalesRp18.999.900
GS ASTRA Car Battery Maintenance Free 12V (Aki Mobil Kering)Rp959.900
GS ASTRA Hybrid Car Battery (Aki Mobil)Rp849.900
TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Rp57.900
Yuasa Dry Car Battery MF (Aki Mobil Kering)Rp279.900
GS ASTRA Car Battery Premium 12V (Aki Konvensional)Rp819.900
MILWAUKEE Buffing WheelRp1.399.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)